INA

INA Innenring IR90X100X26-XL

  • ERIKS:11670693
  • Hersteller:235070000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 90X100X26

  • ERIKS:23766150
  • Manufacturer:IR 90X100X26

CHF 95.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026