INA

INA Innenring IR90X100X26-EGS

  • ERIKS:23997650
  • Hersteller:0002528080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein