INA

INA Innenring IR8X12X10-XL

  • ERIKS:14177362
  • Hersteller:009706313-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein