INA

INA Innenring IR85X95X36-XL

  • ERIKS:11670688
  • Hersteller:234260000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 85X95X36

  • ERIKS:24003578
  • Manufacturer:IR 85X95X36

CHF 97.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026