INA

INA Innenring IR85X100X63-XL

  • ERIKS:11670686
  • Hersteller:234850000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
63 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 85X100X63

  • ERIKS:23766146
  • Manufacturer:IR 85X100X63

CHF 155.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026