CHF 81.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 104.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026