INA

INA Innenring IR80X90X54-XL

  • ERIKS:11670684
  • Hersteller:233610000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
54 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 80X90X54

  • ERIKS:23766144
  • Manufacturer:IR 80X90X54

CHF 120.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026