INA

INA Innenring IR75X85X35-VGS

  • ERIKS:14176710
  • Hersteller:000219754-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
85.2 mm
Breite
35 mm
mit Schmierbohrung
Nein