CHF 60.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 75.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026