CHF 49.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 62.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026