INA

INA Innenring IR75X85X25-EGS

  • ERIKS:11834178
  • Hersteller:2415630000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
EGS: Drallfrei geschliffene Oberfläche für Radial‑Wellendichtringe nach DIN 3 760 und DIN 3 761
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein