INA

INA Innenring IR70X80X54-VGS

  • ERIKS:14176548
  • Hersteller:000081353-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
80.15 mm
Breite
54 mm
mit Schmierbohrung
Nein