CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 35 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 65.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026