CHF 43.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 55.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026