INA

INA Innenring IR65X75X28-XL

  • ERIKS:11670665
  • Hersteller:230860000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
28 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 65X75X28

  • ERIKS:23766132
  • Manufacturer:IR 65X75X28

CHF 51.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026