INA

INA Innenring IR65X73X25-XL

  • ERIKS:11834170
  • Hersteller:230430000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
73 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein