CHF 37.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026