INA

INA Innenring IR60X68X25-VGS

  • ERIKS:14176485
  • Hersteller:000042536-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
68.15 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein