INA

INA Innenring IR5X8X12-XL

  • ERIKS:11670656
  • Hersteller:000020001-0000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 5X8X12

  • ERIKS:23766124
  • Manufacturer:IR 5X8X12

CHF 11.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026