INA

INA Innenring IR55X60X35-XL

  • ERIKS:11670652
  • Hersteller:228020000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
35 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 55X60X35

  • ERIKS:23766121
  • Manufacturer:IR 55X60X35

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026