INA

INA Innenring IR55X60X35-EGS

  • ERIKS:14176447
  • Hersteller:000028916-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
35 mm
mit Schmierbohrung
Nein