CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 33.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026