INA

INA Innenring IR50X58X40-XL

  • ERIKS:11670647
  • Hersteller:227050000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 50X58X40

  • ERIKS:24003569
  • Manufacturer:IR 50X58X40

CHF 49.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026