INA

INA Innenring IR50X58X40-EGS

  • ERIKS:23997627
  • Hersteller:0002379220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein