INA

INA Innenring IR50X58X22-EGS

  • ERIKS:23997625
  • Hersteller:0002363300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein