CHF 28.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 35 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 36.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026