INA

INA Innenring IR50X55X25-XL

  • ERIKS:11670644
  • Hersteller:226080000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 50X55X25

  • ERIKS:23766115
  • Manufacturer:IR 50X55X25

CHF 30.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026