CHF 25.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 22 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.27inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026