INA

INA Innenring IR45X52X22-XL

  • ERIKS:11670640
  • Hersteller:225270000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 45X52X22

  • ERIKS:24003566
  • Manufacturer:IR 45X52X22

CHF 26.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026