CHF 24.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 35 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 31.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026