INA

INA Innenring IR45X50X25,5-EGS

  • ERIKS:14177160
  • Hersteller:001700014-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
25.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein