CHF 34.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-EGS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |