INA

INA Innenring IR42X47X30-XL-C3

  • ERIKS:14176425
  • Hersteller:000022420-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein