INA

INA Innenring IR40X50X22-XL

  • ERIKS:11670634
  • Hersteller:223810000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 40X50X22

  • ERIKS:24003563
  • Manufacturer:IR 40X50X22

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026