INA

INA Innenring IR40X48X40-XL

  • ERIKS:11670632
  • Hersteller:223650000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 40X48X40

  • ERIKS:23766107
  • Manufacturer:IR 40X48X40

CHF 40.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026