CHF 17.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 22 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 26.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026