Eriks
INA

INA Innenring IR40X48X22-EGS

  • ERIKS:14176554
  • Hersteller:000106623-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein