CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 29.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026