CHF 26.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 43 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 34.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026