INA

INA Innenring IR35X43X22-XL

  • ERIKS:11670626
  • Hersteller:221870000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein