CHF 25.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 36 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 33.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026