CHF 19.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |