INA

INA Innenring IR35X40X20-XL

  • ERIKS:11670620
  • Hersteller:220200000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 35X40X20

  • ERIKS:23766100
  • Manufacturer:IR 35X40X20

CHF 18.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.46inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026