Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 16.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026