INA

INA Innenring IR33X37X13-XL

  • ERIKS:14176423
  • Hersteller:000020176-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
13 mm
mit Schmierbohrung
Nein