CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 36 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 29.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026