INA

INA Innenring IR32X40X20-EGS

  • ERIKS:23997306
  • Hersteller:0000894270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein