CHF 16.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 20.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026