INA

INA Innenring IR320X350X80-EGS

  • ERIKS:11834130
  • Hersteller:000127086-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'663.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'797.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
80 mm
mit Schmierbohrung
Nein