INA

INA Innenring IR30X35X26-EGS

  • ERIKS:23996804
  • Hersteller:0000009490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein